アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
NO950飾座取手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
18925777
品番
AP-955A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト
長さ(mm)
150
ピッチ(mm)
(ビス)118
高さ(mm)
25
幅(mm)
20
用途
ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。
仕上
AB
アズワン品番
64-5080-81
取手
取手