アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
NO950飾座取手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
18925786
品番
AP-950G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト
長さ(mm)
90
ピッチ(mm)
(ビス)72
高さ(mm)
20
幅(mm)
14
用途
ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。
仕上
GB
アズワン品番
64-5080-69
取手
取手