インターホン子機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18925918 品番LE-AN
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・盗聴防止ボタン押下による親機からの盗聴防止

材質ABS樹脂 形状卓上・壁取付両用型 エッグホワイトおグレーのツートーン 質量(g)約220 電源電圧親機から供給 機能盗聴防止機能 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子音(プー)後、音声直接呼出し 通話方式スピーカー形交互通話

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする