PCローズハンドル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 18925926 品番 AP-294W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
材質ABS樹脂、木目塗装 寸法L(mm)86 寸法P(mm)64 寸法H(mm)21 ナラ 寸法W(mm)15 サイズ(mm)86 付属品ビス(4×25mm) アズワン品番64-5082-12 取手ハンドル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18925935
2018-06-12
用途:
整理タンスの取っ手用に使用
運輸・通信業

ビスピッチ90mmの物を探し本商品のナラ色を購入しました。取付サイズはピッタリで良かったですが、残念な事は、写真と異なり木目感はなくプラスチックぽいです。また、色も思ったより薄目でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする