アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
インターホン子機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18925927
品番
LE-D
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質
ABS樹脂
形状
壁取付型
色
ブラックとホワイトのツートーン
質量(g)
約150
電源電圧
親機から供給
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
防水性
JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式
拡声通話
注意
※接続できるインターホンはLEFシリーズのみ。
※水抜き穴をふさがないこと