インターホン10局用親機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18925936 品番LEF-10
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留

材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。) エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン) 質量(g)約520 備考10局用 電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用) 機能盗聴防止(プライバシー)機能付き 消費電流(mA)最大300 出力(mW)通話:最大800 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー) 接続台数親機・子機 合計10台まで 通話方式スピーカー形交互通話方式
注意
※複合式の場合、子機から呼び出せる親機は2台まで。
※受話時は送話側のスピーカーをマイクとして使用し、微小な信号を増長して受話音量とするため、周囲ノイズの影響を受け、受話時に雑音が聞こえる場合がある。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする