曜日別特売
MLW-DT カメラ角度調節台(上下) アイホン 18925997

カメラ角度調節台(上下)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18925997品番MLW-DT
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ABS樹脂形状壁取付型フラネルブラック(N2近似マンセル値)質量(g)35備考角度8°上下両用適合ボックスJ|S1個用スイッチボックス
注意
※玄関子機を下向きに取り付ける場合は、水抜き穴・入線口に付属のパッキンを取り付けること。
※サインポストへの取り付けはできない。
※カラーカメラ付玄関子機に取り付ける場合、下向きに取り付けることはできない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-20
用途: 建物保守
製造業

他社(ワイヤレス電池式)製に流用。
他社の純正品では、適応しないので、
この製品を購入。
本体土台ぴったりではないが、
通しネジで収まりは、良い。
本体では調整足らずの角度なので、
もうちょっと角度が欲しい場所への取り付けなので、
まあ良かった。

対象商品 : 18925997
2019-04-10
用途: ドアホンカメラ角度調整
有限会社 美博商会建設業・工事業

ピンポン呼び出しを自前でカメラドアホンに交換しましたが、カメラ部に角度(上下,左右)調整機能が無く、相手の胸元しか映らなかった。
ドアホン自体の交換(カメラ角度調整可能なもの)も覚悟しましたが、モノタロウで同商品を見つけ、取り付けたところ問題ないカメラアングルとなりました。
部品代だけで済み、余分な出費が掛からず助かりました。
元々、角度調整の効かないドアホンを購入したのが、間違いですが...

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする