アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの チャイム
ナースコールハンド形子機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18926006
品番
NB-RC/A
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯)
親機からの受話音量切替(3段階)
シリーズ
NBM シリーズ
材質
樹脂、メタルプラグ
形状
ハンド形
色
モダンホワイト
質量(g)
300
消費電流(mA)
待受時5mA、最大40mA
通話方式
拡声同時通話方式