アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
主装置(1系統用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18926067
品番
NDB-10B1-C
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
(ひずみ率)5%(1kHz定格出力時)、(信号対雑音比)60dB以上、(予告音)ポーン 電子チャイム音
材質
シャーシー:普通鋼板、ケース:ABS樹脂
形状
据置・壁取付両用型
質量(kg)
約2.3
色
エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
出力(W)
最大10、音量・音響調節器付
消費電力(W)
25(電気用品安全法に基づく)
出力
(制御電源)マイク用:DC12V 200mA、ワイヤレス用:DC12V 50mA
電源電圧
AC100V、50/60Hz
制御
マイク:送話制御による、ワイヤレス:送話制御による
周波数特性
300Hz〜6kHz、-2dB±3dB(1kHz基準)
消費電流(mA)
470(定格出力時)
入力感度
マイク:-20dBV±3dB 1kΩ 不均衡、ワイヤレス:-20dBV±3dB 10kΩ 不均衡
入力インピーダンス(Ω)
ハイインピーダンス:1k平衡、ローインピーダンス:8平衡・16平衡
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス
注意
※1kΩのスピーカー接続端子には、スピーカーの合成インピーダンス1kΩ以上、合計容量10W以下で接続すること
※以下の場所での設置および使用は避けること
直射日光の当たる場所、暖房機器、ボイラーなどの企画で温度が上昇するところ/鉄粉、ほこり、油、薬品、硫化水素(温泉地)などのかかる恐れのあるところ/浴室、地下室、温室など湿度の高いところ/冷凍倉庫内、クーラーの正面などの温度が低いところ/テレビの近くや電気雑音の多いところ/熱器具や調理台のそばなど直接湯気や油煙のあたるところ