アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
インターホン子機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18926338
品番
SA-NE
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼出ボタン押下による呼出/通話
材質
ABS樹脂、鋼板
形状
篭用組込型
色
重クロム酸亜鉛メッキ処理
質量(g)
約240
電源電圧
親機より供給
通話方式
拡声同時通話