アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
エレベーター用インターホン親機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18926347
品番
SBM-1E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
子機側での呼出操作による呼出/通話
受話器を取り上げることによる子機への音声直接呼出
仕様
(外部電源)定格電流150mA以上、リップル電圧10mV-p以下
材質
ABS樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン
質量(g)
約400
備考
1局用
方式
(呼出)電子音(プー)
電源電圧(V)
DC6(PS-6Aまたは外部電源)
消費電流(mA)
最大50(親機1台使用時)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
電話型同時通話
注意
※かご内子機:SA-MEは1台のみ
※親機は最大3台まで
※外部電源使用時は定格を遵守のこと