アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
インターホン親機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
通話方式
電話型同時通話
注文コード
18926383
品番
TC-10M
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
通話方式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧
AC100V、50/60Hz
消費電力(W)
待受時1.3、最大8
形状
据置・壁取付両用型
材質
パネル:自己消火性ABS樹脂、シャーシー:普通鋼板
質量(kg)
約2.3
色
パネル:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)、操作プレート:シルバーグレー(N7.4近似マンセル値)
接続台数
(子機)10台
通話方式
電話型同時通話
音色
室内子機:電子音(プルプルプル)、玄関子機:電子音(プルプルプル)、親機:電子音(プルプルプル)
適合ボックス
JIS2個用スイッチボックス
注意
※1局用ドアホンアダプターの接続台数は1システムに3台まで。4台以上取り付ける場合は10局用ドアホンアダプターを使用する。