ドアホンセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18926426 品番TCS-MH
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット

仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂 形状壁取付型 質量(kg)(親機)0.3(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー 備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当) 電源電圧(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給 電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合) アズワン品番64-3204-20 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数玄関子機1台 通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
注意
※(親機)接続できる玄関子機はTC-DCのみ。卓上での使用はできない。(玄関子機)水抜き穴をふさがないこと。接続できる親機はTC-MHのみ。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18926426
2022-10-06
用途:
店頭のインターホンがこわれたため(パイオニア)
三谷屋商店 様 (卸売・小売業)

パイオニアの取り付け部分にすぐ着きました。少しつよくボタンを押さないと
反応しません。最初不良品かと思いました。ボリュームももう少し大きくなれば
いいなと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする