ドアホンセットAC電源直結式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18926435 品番TCS-1A-T
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット

仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 質量(kg)(親機)0.5(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック 備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当) 消費電力(W)最大2、待受0.6 電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給 アズワン品番64-3204-22 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数玄関子機1台 通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
注意
※(親機)接続できる玄関子機はTC-DEのみ。卓上での使用はできない。(玄関子機)水抜き穴をふさがないこと。接続できる親機はT-M-T,WA-1M(-T)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする