VH-KMU カラーモニターユニット(露出形) アイホン 18926575

カラーモニターユニット(露出形)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18926575 品番VH-KMU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)500 備考(映像損失量)16dB 電源電圧DC24V 映像制御装置から供給 機能映像は45秒後に自動的に消える。 消費電流(A)(待受時)0、(最大)0.25 液晶モニター4インチTFTカラー液晶パネル 画素数11万画素 適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
注意
※テレビモニターは、最大2台まで接続可能。テレビモニターを2台接続する場合は、増設モニター分に電源アダプター(PS2420A)が必要。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18926575
2021-11-03
用途:
オートロックゲートの訪問者確認
その他業種

購入したマンションにインターフォンしかなく、オートロックの意味が無かったのですが、工事業者に設置して戴き一安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする