ダイカスト半回転取手

(6件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 18926583 品番 AP-700G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ブロンズ 仕様バネ付D型 付属品ビス(3.5×20mm) 材質ステンレスSUS304 開口寸法(mm)(表ビス止)70×20 アズワン品番64-5081-76 取手半回転取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18926513
2023-07-05
用途:
既存金物破損の為交換
株式会社 SS工房 様 (建設業・工事業)

ダイカスト製品の為、古くなって来ると一点集中の強い衝撃があると割れてしまいます。
床下収納には大概の取手がダイカストで作られていると思います。
安価で破損し難い物等有れば良いと思います。

対象商品:
18926522
2023-01-29
用途:
部品交換

軸の部分で、割れたので交換しました。光沢の品でしたが、艶消しで落ち着きます。

対象商品:
18926547
2020-06-11
用途:
なかなか 近所の金物屋では、入手できませんので
その他業種

ネットで 買えるモノタロウは、最高です 送料も ほどほどなので 買う気になります 今回商品は、30年前の家の床下収納の取っ手 でしたが、どんぴしゃり のサイズで 助かりました なぜか、片側 ボルト式 片側 もくねじで ついてましたので もくねじは、添付委のものを使い ボルトは、従来のものを流用しました どうしても 引っ張るので 壊れやすいですが30年 だまして 使ってましたが、今回 ネットで 探し当て 交換して すっきりしました ありがとうございました

対象商品:
18926513
2018-11-19
用途:
補修
サービス業

表記サイズもピッタリでとても綺麗に取り付けできました!

対象商品:
18926522
2019-10-21
用途:
床下収納 取手の交換(破損による)
建設業・工事業

使用期間 約15年の為、プラスチック部の破損交換
床下収納メ-カ-が不明の為、使用部品の調達ができなかった。
メ-カ-サイドにて、使用部品の調達方法をカタログに明記することにより
製品の販売につながるのでは、又 代替品の対応が可能では?

対象商品:
18926522
2018-08-20
用途:
原状回復工事
建設業・工事業

一番便利に思うのは、1つから購入できることです。サイズもピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする