ハンズフリードアホンセット(AC直結式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18926663 品番WAS-1A-T
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

親機(WA-1M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット

材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 (親機)スノーホワイト(玄関子機)フラネルブラック 質量(g)(親機)500(玄関子機)200 備考(玄関子機)JIS C 0920 IPX3相当(防雨形) 消費電力(W)(親機)最大5.5、待受1.2 電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz(玄関子機)親機から供給 使用周囲温度(℃)(親機)0〜40 適合ボックス(親機)JIS1個用スイッチボックス セパレーター付 通話方式(親機)自動交互通話(玄関子機)拡声通話
注意
※(親機)玄関子機は1台のみ
※(親機)自動交互通話方式のため、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式のような自然な通話ができない場合がある
※(親機)増設親機として同一の親機が使用できる。ただし、親機同士の通話はできない。
※(玄関子機)水抜き穴をふさがないこと。
※(玄関子機)適合サインポスト:パナソニック電工製SY型、SP型、SS型、GS型、ニューM型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする