テレビドアホンワイヤレスセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18926688 品番WJ-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

モニター付親機とモニター付ワイレヤス子機と充電台とカメラ付玄関子機のセット

材質(モニター付親機)本体:自己消火性ABS樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂(モニター付ワイレヤス子機)自己消火性ABS樹脂(充電台)自己消火性ABS樹脂(カメラ付玄関子機)自己消火型PC+ABS樹脂 形状(モニター付親機)壁取付型(カメラ付玄関子機)壁取付型 (モニター付親機)スノーホワイト(モニター付ワイレヤス子機)スノーホワイト(充電台)スノーホワイト(カメラ付玄関子機)パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック 質量(g)(モニター付親機)720(モニター付ワイレヤス子機)190(充電台)190(カメラ付玄関子機)170 備考(カメラ付玄関子機)防塵・防まつ性 消費電力(W)(モニター付親機)待受時2、最大10.4(充電台)待受時0.2、最大0.7 電源電圧(モニター付親機)AC100V 50/60Hz(モニター付ワイレヤス子機)DC2.4V/700mAh 専用ニッケル水素電池(充電台)AC100V 50/60Hz(カメラ付玄関子機)モニター付親機から供給 使用周囲温度(℃)(モニター付親機)0〜40(カメラ付玄関子機)-10〜60 適合ボックス(モニター付親機)JIS2個用または3個用スイッチボックス 通話方式(モニター付親機)拡声自動交互通話(モニター付ワイレヤス子機)拡声自動交互通話(カメラ付玄関子機)自動交互通話

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする