VS-36DSJ(組立サービス付) 脚付両面ホワイトボード PLUS(プラス)[文具] 18927755

脚付両面ホワイトボード

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18927755 品番VS-36DSJ(組立サービス付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

環境面と価格にもこだわった「VSシリーズ」脚付スチール両面ホワイトボード。VOC抑制に配慮したホワイトボードです。ボードは手元で手軽に回転できるので、両面使いが楽に行えます。ボードはボード下部両側にあるストッパーで固定できます。マグネットが使えます。

種類脚付き・無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1758×858 仕様暗線無 付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、イレーザー1個、粉受、キャスター4個(ストッパー付2無2) 材質板面:水性塗装鋼板、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)、粉受:ASB 質量(kg)17.6 脚・板面フレーム:ライトグレー 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)1906×1800×562 表示内容無地 材質(表面)スチール
注意
※板面の文字が消えづらい場合は、固く絞ったぬれた布で拭いた後乾いた布で拭いてください。また文字を消去する際は、マーカーのインクが乾いてから行ってください。イレーザーはこまめに清掃をして常に汚れを落としてください。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18927755 VS-36DSJ(組立サービス付) 33279795 VS2-36DSP 脚付両面ホワイトボード(組立サービス付) プラス[家具] 脚付両面ホワイトボード(組立サービス付) プラス[家具] 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18372445
2018-04-18
用途:
現場の作業段取表などの掲示
製造業

商品はいいのですが メーカー直送品なので商品が届いたのはいいのですが納品書がモノタロウサイトからDLできなく経理の処理がおくれました
モノタロウに問い合わせをしたら発送の連絡が来てないので納品書が出せないとのことでした
我社は月末〆なので これがもし月末だったら処理が翌月になってしまうのでメーカー直送品の購入は躊躇しそうですね

対象商品:
18372454
2017-12-08
用途:
作業場で使う

予想よりしっかりしていました。
メーカーがはっきりしているのでこの商品を選びました。

対象商品:
18372454
2016-12-02
用途:
作業現場表示用
製造業

思ったより大きく、使った感じも安定していて値段的には良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする