ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 機構部品(電子部品)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 基板用スイッチ
ハーフピッチ ディップスイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
極数
1
注文コード
18928946
品番
CHS-01A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
材質
PPS、PA、銅合金、金メッキ
高さ(mm)
2.5
質量(g)
0.05
極数
1
温度範囲(℃)
使用/保存:‐40〜85
端子形状
J-リード
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%〜85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です