画像準備中

ハーフピッチ ディップスイッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 極数6 注文コード18929226 品番CHS-06MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は極数・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る

金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)

材質PPS、PA、銅合金、金メッキ 高さ(mm)2.5 質量(g)0.17 極数6 温度範囲(℃)使用/保存:‐40〜85 端子形状ガルウィング 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)50 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%〜85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする