MA-801 ステンレス伸縮竿 ベストコ 18932278

MA-801 ステンレス伸縮竿 ベストコ 18932278 MA-801 ステンレス伸縮竿 ベストコ 18932278

ステンレス伸縮竿

(34件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18932278 品番MA-801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス巻パイプ製なので丈夫で耐久性に優れています。
場所によって長さを調節できる伸縮機能付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)約1.7〜3.0 内径(Φmm)25 外径(Φmm)29 材質パイプ部:ステンレス巻きパイプ、継手・キャップ:樹脂 質量(kg)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18932278 MA-801 41622849 1.7-3.0 伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ 伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ 1パック(2本) 1,498 税込1,648 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18932262
2020-03-22
用途:
家庭の洗濯物干し
サービス業

引っ越し先の物干し台、4メートルと長く、前の住まいから持ってきたものが短く、困っておりました。あっという間に届き、使い心地も満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
18932278
2020-02-28
用途:
室内用物干し

会社の寮を契約した際
室内用の物干しさおがついていなかったので購入しました。
軽くて、伸縮するので便利です。

対象商品:
18932262
2019-11-06
用途:
物干し用に
卸売・小売業

長いので大丈夫かな?と心配でしたがめいっぱい伸ばしても特に問題なく使えています。配送の融通がきかなくって(時間帯でなく「午前」「午後」など幅広い時間帯での指定もできないと言われました)ちょっと困りましたが無事受け取れました。

対象商品:
18932262
2019-10-25
用途:
自宅用洗濯物干し
サービス業

凄くしっかりしてます。
しかも左右に伸びて固定できます。
いろんな物がたくさん干せます。
これは優れた物干しだと思います!

対象商品:
18932262
2019-10-23
用途:
洗濯を干すとき
教育・研究機関

伸縮するので少し重さを感じましたが、風の強い日は安心感がありgood.

1人が参考にしています
対象商品:
18932262
2019-06-12
用途:
室内用になりました
自動車・二輪車・自転車関連業

室内用に購入した訳ではなかったのですが、梅雨入りして室内干しに重宝しています。今までは外に干せないとき窓際にぶら下げていましたが、今は風通しのいい場所に竿をかけて洗濯物を干しています。
伸縮するので長さの調節も出来てよかったです。ステンレスでピカピカなのでしばらくは室内で使おうかなと思います。

対象商品:
18932262
2019-04-12
用途:
洗濯物干し
製造業

使いやすい。個人宅で使用するのに、ちょうどいい。伸び縮みするので、色んな場所で使えると思う。
送料込みでの値段は少し高いと感じる。

対象商品:
18932278
2019-06-28
用途:
洗濯物物干し

コストパフォーマンスが良い
伸縮のロックも他社と同様に操作性は良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする