ネットマジックディスク

(5件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 18932455 品番 NM-240
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ディスク全体がネット状のため、全面で吸塵できるため、吸塵サンダーを使用しクリーンな作業が可能です。
網状のポリアミド表面に研磨粒子を固着した、目詰まりの少ないロングライフ&高研削力を持ったマジックディスクです。

粒度240 外径(Φmm)125 用途金属焼付け塗膜研磨作業、木工での各種研磨作業、FRP研磨作業 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 基材ポリアミド(網状)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※研磨による粉じん、熱によりけがや、火傷をする恐れがありますので、研磨作業時は、作業に適した保護メガネ、安全帽、防じんマスク、防護手袋長袖シャツなどを着用してください。
※パッドにディスクを貼り、被削材に軽く押し当てながら始動してください。
貼り付けが不十分なとき、ディスクがはがれて飛び怪我をする恐れがあります。
※損耗・損傷・汚れたパッドは使用しないでください。ディスクがはがれて飛び怪我をする恐れがあります。
※輸送時や保管時の取扱いによる外観の欠陥や異常がない事を確認してください。
※周囲にいる作業者の安全を確認してください。
※サンダーの取扱説明書をよく読んでから作業してください。
※保管は高温多湿を避け、直射日光が当たるところや、乾燥したところに保管しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
カーメンテナンス

塗装研磨にコスパ最高ですが、研磨力の持ちがイマイチでもう少し耐久性が上がる改良を期待します。

対象商品:
18932455
2023-04-06
用途:
パテの研磨、木材の研磨など
サインクルー 様 (建設業・工事業)

ランダムサンダーに使用しています。メッシュタイプがいいかなと思い、最近こればかりです。
つかいやすいです。

対象商品:
18932437
2019-02-19
用途:
木工 サンディング

きれいに削れて大変良いです。
通常のサンディングディスクにある集塵穴がないので材料の角に引っかかることもなく使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18932473
2024-05-20
用途:
パテ研ぎ、サフ研ぎ
株式会社川田商会 協栄自工 様

紙のタイプより研いだ粉が絡まなくて研ぎ傷が入りにくいように思います。

番手が限られているので、バリエーションを増やして欲しいです。

対象商品:
18932437
2019-03-06
用途:
塗装作業時

目詰まりしにくい為、研磨面についてはロングライフですが、パッド貼り付け面全面に吸塵させるわけですから研磨粉がマジック部分に絡みつき、直ぐに剥がれ易くなります。その為、使用によっては通常品より圧倒的に短命となります。一度剥がれたディスクはエアー等で掃除しても全く貼り付きませんでした。使用不能品は手での研磨に十分使えるので評価は普通としました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする