- ブロックサンダースポンジ モノタロウ 18932507 - ブロックサンダースポンジ モノタロウ 18932507 - ブロックサンダースポンジ モノタロウ 18932507

ブロックサンダースポンジ

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18932507 品番 -
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。
目詰まりした場合は、水で洗い流せます。

用途
木材研磨、金属研磨
塗装はがし
サビ落とし
パテの研磨
粒度100 寸法(mm)100×70×26 砥材アルミナ 材質(本体)高密度スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※保護メガネ、防塵マスク、保護手袋等の安全保護具を着用してください。
※手作業のみでご使用ください。
※研磨、汚れ落とし以外の用途に使用しないでください。
※素材への傷付きが心配な場合は、あらかじめ目立たない場所で試してからご使用ください。
※火のそば、高温になる場所には置かないでください。
※ご使用後は出来るだけ水分、油分を切ってください。
※直射日光の当たらない常温常湿の屋内で保管してください。
※廃棄時は不燃物として市町村の定める方法に従って処理してください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
塗装前下地
自動車・二輪車・自転車関連業

今までより多少作業時間時短にはなったが、今までのやり方と比べると割高。

2024-12-14
用途:
キズを削るのに使用しています
サービス業

少々弱いかなと思って購入しましたが、意外と丈夫で重宝しています。硬質スポンジにペーパーヤスリを巻くより使い勝手が良いです。

2024-10-15
用途:
塗料を塗る前の下地処理
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

内装工事をする際に塗料を塗るための下地に利用します。まだ利用はしていないのですが、上手く活用できそうです。

対象商品:
18932507
2023-08-17
用途:
磨き作業
有限会社ビット・テック 様 (製造業)

薄物部品のバリや傷の除去に使っています。コスパいいのですがスポンジのへたりが早いみたいです。もう少し腰のあるスポンジを使えばいいと思います。

対象商品:
18932507
2023-06-03
用途:
スポンジはもう少し硬くても良いかも

スポンジがそれほど硬くないのでエッジのあるものを押し引きして削っていると良く引っかかって直ぐに穴が開きます。研磨剤も剥がれやすいのであまり力を入れない様にして使うのが長持ちさせるコツかも。

対象商品:
18932498
2022-12-02
用途:
紫外線、雨などで劣化した家屋外壁のリフレッシュ作業に使用しています。
村上トレーディング株式会社 様 (卸売・小売業)

木造住宅の劣化した木部外壁周辺のリフレッシュに使用してるが、
凹凸、隙間、曲線部など仕上げサンダーを入れられない箇所に最適で
研磨性能が長く持続するのと、水洗いで研磨性能が復活するので、
コストパフォーマンスは想像以上です。
コア部分のフォームの固さが非常に良い。

対象商品:
18932507
2022-07-27
用途:
研磨
サービス業

このタイプを初めて使いました。平面を研ぐのに便利。

対象商品:
18932507
2022-05-06
用途:
金属製品の仕上げ

仕上がり具合もちょうどよく、平らなので使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする