東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スタンドライト
フロアースタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18933243
品番
FLS-600Z
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
セードは360度動きます。
口金
E26
材質
(セード)布、(本体)木
質量(kg)
7
高さ(mm)
1650
スイッチ
プルスイッチ式
コード長さ(m)
2.1
電球
100Wホワイト電球
セード寸法(mm)
Φ420
フレンジ寸法(mm)
Φ300