P-#1080 デジタルカメラ用汎用バッテリー(パナソニック) ENERG 18933678

デジタルカメラ用汎用バッテリー(パナソニック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18933678 品番P-#1080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

デジタルカメラでの撮影では、バッテリー切れでシャッターチャンスを逃さないためにも予備バッテリーは必需品です。
過充電・過放電・高負荷などでカメラが破損することがないよう保護回路を内蔵しているので、安心してお使いいただけます。

質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.5×36×12.9 公称電圧(V)7.4 公称容量(mAh)830 純正品番パナソニック DMW-BM7 適合カメラLUMIX FZ1/FZ2/FZ3/FZ5/FZ10/FZ20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18933678
2017-02-24
用途:
デジタルカメラの電源
建設業・工事業

古い思い出のカメラで、バッテリーの生産が中止されてしまい、困っていたところを、助けてもらいました。感謝、感謝。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする