画像準備中

シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様引掛シーリング式 注文コード18933916 品番HC-203P-4BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,760
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 仕様引掛シーリング式 材質ガラス、木、鉄 長さ(mm)800 質量(kg)3.75 高さ(mm)310 スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF 電球LED電球40W相当電球色×4灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ120×H150 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ150×H100 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする