本体
東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの スタンドライト
バンカーランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18934056
品番
CA-108Z
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
黒
色(本体)
ブラック
仕様
転倒スイッチ付
材質
ガラス、鉄
質量(kg)
1
高さ(mm)
240
スイッチ
中間スイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
1.6
電球
20WE17スペースランプ
セード寸法(mm)
148
アーム
固定
フレンジ寸法(mm)
Φ100