東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの スタンドライト
バンカーランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
白
色(本体)
ホワイト
注文コード
18934074
品番
CA-112Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
色(本体)
ホワイト
仕様
転倒スイッチ付
材質
ガラス、鉄
質量(kg)
1
高さ(mm)
240
スイッチ
中間スイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
1.6
電球
20WE17スペースランプ
セード寸法(mm)
148
アーム
固定
フレンジ寸法(mm)
Φ100