東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの スタンドライト
デスクスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934108
品番
ST-712BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
色(本体)
ブラック
材質
鉄、プラスチック
質量(kg)
1.5
スイッチ
本体スイッチ
コード長さ(m)
2
電球
LED3W
色温度(K)
5000
セード寸法(mm)
Φ110
本体高さ(mm)
400
アズワン品番
64-8887-48
フレンジ寸法(mm)
Φ135
注意
※調光器との併用はできません。