東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スポットライト
ダクトライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934528
品番
DF771PBZ
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
仕様
ダクトコンセント式
材質
アルミ
質量(kg)
0.28
色
黒
高さ(mm)
240
セード寸法(mm)
Φ92
適合電球
RF100V60WE26レフランプ