コードセット付きモーガルソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18934896 品番 CME-26BZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

黒色セトソケット使用、木ねじ付き

ブラック 仕様耳付きE26モーガルソケット、中間スイッチ、プラグ付き 適合60Wまで 質量(kg)0.15 口金E26 コード長さ(m)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18934905
2022-06-07
用途:
手作りのワインボトルランプ製作に
サービス業

ワインボトルをカットしてワインボトルシェードランプ製作に使用します。まずはボトルをカットしてから組み立てます。

1人が参考にしています
対象商品:
18934905
2022-06-13
用途:
照明器具製作
かぐや草 様 (製造業)

価格的にもお手頃で、満足しております。
コードの長さもちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする