CME-17BZ コードセット付きモーガルソケット 東京メタル 18934905

コードセット付きモーガルソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)0.1
内容量1台注文コード18934905品番CME-17BZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

黒色セトソケット使用、木ねじ付き

ブラック仕様耳付きE17モーガルソケット、中間スイッチ、プラグ付き適合60Wまで質量(kg)0.1口金E17コード長さ(m)2アズワン品番64-8887-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18934905
2022-06-07
用途: 手作りのワインボトルランプ製作に
サービス業

ワインボトルをカットしてワインボトルシェードランプ製作に使用します。まずはボトルをカットしてから組み立てます。

1が参考にしています
対象商品 : 18934905
2022-06-13
用途: 照明器具製作
かぐや草製造業

価格的にもお手頃で、満足しております。
コードの長さもちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする