東京メタル
東京メタルの 多目的灯・スリムランプ
東京メタルの 多目的灯・スリムランプオプション部品
コードセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18934975
品番
DKBK-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
黒
仕様
ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード
材質
アルミ
質量(g)
205
口金
E26
全長(cm)
95
コード長さ(cm)
84
適合電球
60Wまで
注意
※電球別売