IS-S100W IS-S スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 18935307 IS-S100W IS-S スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 18935307 IS-S100W IS-S スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 18935307 IS-S100W IS-S スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 18935307

IS-S スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18935307 品番IS-S100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

再現力はもちろん、吊り下げたときの反り返りを抑えた、美しい平面性が特徴です。 独自開発の取付金具により、容易に饐え付けできます。

サイズ100型 タイプスプリング巻き上げ式天井吊り 仕様4:3 質量(kg)8.7 全長A(mm)2130 寸法(幅W×高さH)(mm)2030×1525 ケース寸法(mm)2212 設置方式天吊り 生地スーパーホワイトマット
注意
※据付工事が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする