IZUMI(イズミ)
IZUMI(イズミ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
IZUMI(イズミ)の データプロジェクター
IZUMI(イズミ)の プロジェクタースクリーン
IS-S スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18935359
品番
IS-S80V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
再現力はもちろん、吊り下げたときの反り返りを抑えた、美しい平面性が特徴です。 独自開発の取付金具により、容易に饐え付けできます。
サイズ
80型
タイプ
スプリング巻き上げ式天井吊り
仕様
16:10
質量(kg)
7.4
全長A(mm)
1781
寸法(幅W×高さH)(mm)
1723×1077
ケース寸法(mm)
1909
設置方式
天吊り
生地
スーパーホワイトマット
注意
※据付工事が必要になります。