育てて観察!エビもどき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18935641 品番58486
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥750
販売価格(税別)
682

不思議な生き物を育てよう
卵を塩水に入れると生まれる不思議な生き物を育てて観察するキットです。「生きた化石」とも呼ばれるエビもどきは、アルテミアという世界各地の内陸の塩水湖に生息する小型の甲殻類のことです。観賞用の水槽付きなので、すぐに育てることができます。30倍顕微鏡も付属しているので、拡大して観察できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:72時間。
材質:観賞用水そう:ABS、エビもどきの卵:ブラインシュリンプエッグ、8・30スコープ:ABS・PMMA、スライドガラス:ガラス、スポイト:PE。サイズ:観賞用水そう:105×75×38mm。セット内容:観賞用水そう×1、エビもどきの卵×1、8・30スコープ×1、スライドガラス×1、スポイト 2ml×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容観賞用水そう×1、エビもどきの卵×1、8・30スコープ×1、スライドガラス×1、スポイト 2ml×1 材質観賞用水そう:ABS、エビもどきの卵:ブラインシュリンプエッグ、8・30スコープ:ABS・PMMA、スライドガラス:ガラス、スポイト:PE 寸法(mm)観賞用水そう:105×75×38 包装形態ヘッダー付き袋入り
注意
※生育適温は28度です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする