IZUMI(イズミ)
IZUMI(イズミ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
IZUMI(イズミ)の データプロジェクター
IZUMI(イズミ)の プロジェクタースクリーン
RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18935657
品番
RS-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手も軽量化も画質も、すべてのスペックで常識を超えたモバイルスクリーン。
サイズ
60型
タイプ
パンタグラフ式フロアタイプ
仕様
4:3
質量(kg)
6
全長A(mm)
2040
寸法(幅W×高さH)(mm)
1220×910
ケース寸法(mm)
1464
設置方式
床置き式
生地
CW(フィルムベーススクリーン)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません