IZUMI(イズミ)
IZUMI(イズミ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
IZUMI(イズミ)の データプロジェクター
IZUMI(イズミ)の プロジェクタースクリーン
RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18935666
品番
RS-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手も軽量化も画質も、すべてのスペックで常識を超えたモバイルスクリーン。
サイズ
80型
タイプ
パンタグラフ式フロアタイプ
仕様
4:3
質量(kg)
7
全長A(mm)
2050
寸法(幅W×高さH)(mm)
1620×1220
ケース寸法(mm)
1794
設置方式
床置き式
生地
CW(フィルムベーススクリーン)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18935666
RS-80
52932198
RS-80VAW
RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン
IZUMI(イズミ)
1台
¥
62,980
税込
¥
69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です