うそ発見器工作キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18935695 品番58469
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,060
販売価格(税別)
964

キャッチコピー:指先の変化に反応してLEDが点灯!
商品説明:電気抵抗によるLEDの点灯の違いを学習できる実験キットです。パーツを組み立てるだけで、簡単にうそ発見器が完成します。無着色なので、色を塗ってオリジナルのうそ発見器をつくることができます。人はうそをつくとき、動揺したり緊張したりすることで、手の表面に汗をかくといわれています。その汗による電気抵抗の変化をメーターで読み取るしくみです。身の周りにあるものの電気抵抗を調べることもできます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:単3電池×2、セロハンテープ、はさみ、マーカー、絵の具。

セット内容電池ボックス付き基板×1、アルミ板×1、両面テープ×1、台紙セット×1 材質電池ボックス付き基板:PCB、アルミ板:アルミニウム、両面テープ:紙、台紙セット:紙 寸法(mm)完成サイズ:約94×92×104 包装形態ヘッダー付き袋入り
注意
※電池(単3電池2本)は別売りです。本製品は、汗の量で体の電気抵抗が小さくなることを学習するための科学玩具です。正確にうそを判断することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする