321-09【ワケあり】 持込許可証・検査済ステッカー ユニット 18936508 321-09【ワケあり】 持込許可証・検査済ステッカー ユニット 18936508

持込許可証・検査済ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) トラスコ品番412-6319 注文コード18936508 品番321-09【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別) アウトレット
¥469379
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

現場内への持込備品に貼り付けるステッカータイプの許可表です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 取付方式ステッカー 材質PPステッカー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番412-6319 寸法(mm)50Φ×0.08厚 質量(g)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする