18-8菜箸スタンド

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ 注文コード18936657 品番【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別) アウトレット
¥5,7984,698
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質18-8ステンレス・シリコンゴム 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)0.27 サイズ 外径×高さH(Φmm×mm)75×220 TKG品番9-0434-2902 TKG品番(2017)6-0390-3002

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88760034
2024-02-03
用途:
壊れない菜箸スタンドを求めて…
蛸家 様 (飲食業)

中サイズを利用している。菜箸スタンドに6,369円。正直安くはない金額だ。
厨房用品に於いては費用の安さから100均等で揃えがちだが、使い捨てよろしく、破損や接着が剥がれるは当たり前。長年飲食業をしてきてそういった経験を多くしてきた。
その点こちらの菜箸スタンドは頑丈でちょっとやそっとでは壊れない造りである。
やはり初期投資は大事だといつも思う。

プロが使うアイテムは、プロが作るアイテムでないといけない。
ステンだ!ステンレスに敵うものはない!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする