高圧洗浄機 Vittorio Z2

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18939814 品番Z2-655-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。
標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。
扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。標準で10mの高圧ホースが付属しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
常用圧力(MPa)6.5 吐出水量(L/h)【最大】470、【常用】300 用途車・家周りの洗浄。 材質樹脂 質量(kg)約4.9 電流(A)10 消費電力(W)1010 電源単相 最高許容圧力(MPa)10
注意
※雨中での使用はしないでください。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

商品説明動画

家庭用高圧洗浄機 Vittorio
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18939814
2022-08-08
用途:
会社の土間清掃時
建設業・工事業

今回初めて購入しました。今まではホースを絞って水洗い清掃してたが、この商品を使って節水でき洗浄力も思ったよりありとても良い商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
18939814
2022-01-04
用途:
車洗車
農・林・水産業

積雪時の凍結防散布散布箇所走行後、錆を防ぐため車の下腹洗車する目的で購入しました。
思ったよりも音は静かで満足しています

2人が参考にしています
対象商品:
18939814
2023-07-10
用途:
自動車の洗車等
小原石油 様

基本的には満足できるのですが、給水ホースからカプラが水圧で外れてしまいます。どうしようもない欠点だと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
18939814
2021-09-25
用途:
コンクリートの洗浄
製造業

価格・品質に満足です。耐久性はこれからのお楽しみとします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする