- 油性ハードラインC-500 アトミクス 18942875

 

- 油性ハードラインC-500 アトミクス 18942875 - 油性ハードラインC-500 アトミクス 18942875

油性ハードラインC-500

(38件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード18942875 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

超速乾のパーキングライン塗料です。最短6〜7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。

用途
駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。
主な用途駐車場 使用場所屋外用 特性耐摩耗、耐久、超速乾 種別油性変性アルキッド 完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時) 希釈剤不要 標準塗布量15cm幅のラインで38〜53m 危険等級U 使用後の手入方法塗料用シンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.5L 上塗塗装可能時間30分(23℃時) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この塗料は業務用です。有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
※ハードラインC-500は、通常無希釈で塗装してください。夏期炎天下などでの施工の場合、塗料中の溶剤の揮発が速いため、作業性が劣ることがあります。 この場合、揮発した溶剤を補う為、塗料用シンナーAを最小限(10%以下)加えて充分撹拌し塗装してください。
※希釈量が多すぎると、アスファルト面ではブリード(にじみ)が生じやすくなります。
※アスファルト面の塗装の際、同一場所を何度もこすると塗料中の溶剤がアスファルトを溶かしてブリード(にじみ)を起こしやすくなりますので、避けてください。
※乾燥時間、塗布量などは塗装条件によって若干の差を生じる場合があります。
※夏期炎天下などでの塗装の場合、乾燥が速くなり、作業性、塗布量などが変化することがあります。
※アスファルト面では、下地の状態によって塗布量が大きく変化する場合があります。
※乾燥時間は風の影響で大きく変化します。
※洗い用、はみ出した塗料を落とす際には、合成シンナーNo.2又は塗料用シンナーをご使用ください。
※気温が5℃以下の日、湿度が85%以上のときには塗装を避けてください。
※強化コンクリート及び、緻密なコンクリートの場合は強化コンクリート用プライマーをご使用ください。
※路面標示塗料の塗り替え以外、他の塗料の上には塗れません。
※この塗料はつや消しですので、倉庫など屋内の汚れやすい場所には適しません。
※お使いのPC環境によっては実際の色とは若干異なりますので、ご了承ください。
※黄色(無鉛)と従来品の黄色とは色差がございますので、塗り継ぎの場合はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18942875 - 33671987 - 油性ハードラインC-500 アトミクス 油性ハードラインC-500 アトミクス 1缶(4kg) 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33671987
2026-01-06
用途:
駐車場
脇本電工株式会社 様 (建設業・工事業)

油性の為、意外に伸びませが、しっかりとライン引けたなと思いました
10センチ幅で約15メートル
2度塗りしても、もう一回行けるかな
は残りました
色、とても目立ちます
良いと思います。

2025-08-14
用途:
駐車場のラインマーカー
サービス業

ラインマーカーとしては適度な濃さで作業がしやすく満足する商品です。

2025-08-21
用途:
工場内のライン用に購入
上原成商事株式会社 様 (卸売・小売業)

速乾タイプで素早く乾くので、とても便利ですね。仕上がりも上手に仕上がります。

対象商品:
33671987
2024-04-05
用途:
外工場ライン引き
製造業

落ちにくい・何度もライン引きしなくていいものを探していたらこちらを見つけました。
確かに普通のペンキよりは持ちがかなりいいです。
車輛が出入りする所でも、スレが少ないと思いました。
ハードラインは薄めなくてもいいとなっていますが、薄めた方が塗りやすいと感じました。
薄めないとコンクリートにのりずらいと感じました。
次のライン引きもこちらを使用したいと思います!

1人が参考にしています
対象商品:
18942866
2024-05-07
用途:
駐車場の白線の補修
医療・福祉・介護関連業

職場の駐車場で使用しました。塗装後1年以上経ちましたが、まだまだ大丈夫です。

対象商品:
18942866
2024-02-18
用途:
駐車場のライン引き
クシダ看板店 様 (製造業)

冬期の時期でしたがスムーズにライン引きができました

対象商品:
33671987
2024-05-13
用途:
アスファルトライン引き
明治商工株式会社 様 (建設業・工事業)

原液では粘着性がやや強いのでシンナーと合わせること推奨。特に問題はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
18942866
2023-12-15
用途:
駐車の位置
東大運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

とてもスムーズに線が引けてよかったです。また今度も使用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする