協和ハーモネット
協和ハーモネットの PCアクセサリー
協和ハーモネットの ケーブル
協和ハーモネットの HDMIケーブル
細径HDMIケーブル(A-miniC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
2
注文コード
18943828
品番
HHC-14TANC-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ケーブル長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
HDMI(タイプA)入力端子を持つテレビなどとHDMI-mini(タイプC)出力端子を持つデジタルビデオカメラ、デジタルカメラなどの機器を接続するためのケーブルです。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプCオス
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス