協和ハーモネット
協和ハーモネットの PCアクセサリー
協和ハーモネットの ケーブル
協和ハーモネットの USBケーブル
USB2.0ケーブル(A-miniB)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18943882
品番
HUC-2-ANB-1M
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
USB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとUSB2.0(ミニBタイプ)の端子を持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラなどの機器を接続するためのケーブルです。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1
ケーブル
-
ケーブルタイプ
-
コネクタ形状
Type-Aオス - Mini-Bオス
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス