USB2.0ケーブル(A-miniB)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18943916 品番HUC-BD2ANB-1MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

USB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとUSB2.0(ミニBタイプ)の端子を持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラなどの機器を接続するためのケーブルです。

ブラック ケーブル長(m)1 ケーブルBRAID仕様(ソルティーセサミ) ケーブルタイプナイロンメッシュ コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする