HUC-BD2AB-1MS USB2.0ケーブル(A-B) 協和ハーモネット 18944013

USB2.0ケーブル(A-B)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18944013 品番HUC-BD2AB-1MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

USB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとUSB2.0(Bタイプ)の端子を持つ外付けハードディスクドライブ、プリンター、USB HUBなどの機器を接続するためのケーブルです。

ケーブルBRAID仕様(ソルティーセサミ) ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプナイロンメッシュ 変換タイプオス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18943995
2023-03-20
用途:
デスクトップパソコンとの接続に使用

Wi-Fiでの接続でも問題なかったのですが、有線での安心感が欲しくて購入。
基本的なプリンタ利用は有線接続で使用中で無問題。

対象商品:
18943977
2023-01-01
用途:
古いケーブルからの置き換え

USB2.0のケーブルなのでだんだん使わなくなってきてそうなのだが、寒くても柔らかいままなのがありがたい。

対象商品:
18943977
2022-08-02
用途:
製造現場用
製造業

接続用に購入しました。低価格で大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする