マカソール5

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(600mL) 注文コード18944135 品番Mercasol 5 s
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

自動車用防錆チッピング剤。
硬質の被膜を形成し飛び石によるダメージを保護します。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量275mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18944135
2021-02-24
用途:
タイヤハウス内側に塗装
株式会社御日家商事 様

ノックスドールの商品であることと塗装後のべたつきが残らないということでこの商品を購入しました。艶のない自然な仕上がりで気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
18944135
2019-04-29
用途:
22年経過車の下回り塗装に

通勤で毎日冬の高速の塩カリの攻撃を防ぐために普通の水性シャシーブラックを使ってましたが1シーズンもたないので マカソールに変えました今シーズン使ってみてほとんと剥がれもなくサビの進行も遅くかんじました 塗ってもすぐ乾くので手軽に使えます

1人が参考にしています
対象商品:
18944135
2018-04-06
用途:
車の板金塗装
その他業種

とても使いやすく、錆の進行も抑えられていると思います。

対象商品:
18944135
2016-12-06
用途:
車の防錆処理

ノリが良く、仕上がりも均一で良いです。他のノックスドール製品に比べ、有機溶剤臭が強烈なので、防毒マスクを合わせて購入することをおススメします

対象商品:
18944135
2018-11-02
用途:
フェンダー内
その他業種

速乾!臭いありです!2〜3本の厚塗りが必要なるかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする