リブ形状ベルト 4PK

(437件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18944494 品番4PK710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

大手韓国自動車メーカーにも採用されている最高水準の効率性と安全性を確保した自動車用ベルト。

パーツNo.1A00-15-908B 主な適合車種スピアーノ・AZワゴン メーカーマツダ 用途自動車用ベルト 主な適合純正品番1A00-15-908B 山数4 ベルト長さ(mm)710 ベルト形PK
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。※ベルトプーリを含み、回転部分に髪の毛や手袋、衣類などが巻き込まれる恐れがあるため十分注意して下さい。※ベルトの補修や点検、交換作業の際は
絶対にベルトの停止を確認したうえで行って下さい。※ベルトの補修や点検、交換作業の際は絶対に動き出さないようにならないように十分注意して下さい。※ベルトで物を吊ったり引きずる道具には絶対に使用しないで下さい。※ベルトを動力伝達以外の用途には絶対に使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18944494 4PK710 40385746 4PK710L リブスターベルト 三ツ星ベルト リブスターベルト 三ツ星ベルト 1本 929 税込1,022 他メーカー相当品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 437
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-30
用途:
このメーカーは当たり外れある

安さに惹かれて選択しますが、当たり外れがあり、最近ハズレが多くなって来た。調整できる物ならまだ良いがオートテンショナーの物は使い物にならなくなるので、もう選択肢から除外します。

1人が参考にしています
2024-12-21
用途:
整備
株式会社アイズワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで2台切れたからあまり良い物じゃない。
怖くて代車でしか使えない

対象商品:
18944582
2022-12-17
用途:
これは予備に取ってあります。
その他業種

何で前のベルトはすぐにダメになったのか 不良品かな おなじ値段でね
モノタロウさんからのはかなり前ですよね いまだにいいですよ
でも 自分では もしと結う事に予備の持ってますけど 安心出来ますよね。

対象商品:
18944537
2023-02-21
用途:
予防整備の為
その他業種

在庫処分品でしたが、充分な物でした。
伸び加減は不明ですが、良さげです。

対象商品:
10704531
2023-02-07
用途:
自動車メンテナンス
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

スズキキャリー軽トラックのベルト交換で使用します。

対象商品:
18944528
2022-10-27
用途:
ミニキャブトラック U62T
自動車・二輪車・自転車関連業

ミニキャブトラックU62T様に買いました。車検対策で約4年待ちましたので耐久性は良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18944503
2022-08-05
用途:
一般整備

聞き慣れないメーカーではありますが特に問題なく使えてます。消耗品なので安いに越したことはないので助かってます。

対象商品:
10704522
2022-09-18
用途:
13万キロで交換

交換歴があるか不明なバンドーのベルトと交換。
流石に新品、しなやかで交換後は静かになった。
緩めに張ったが泣きは無し。
ただ新品ベルト特有のエンジンの回り辛さはでてるかな。
耐久性も含めてしばらくは様子見。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4人が参考にしています
2018-03-08

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする